椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ニードルブシュチェーン(普通仕様)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチP(mm)
25.4
注文コード
48148152
品番
RF2040R-NB-1LA2-L
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・内容量
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ローラ形式:R
アタッチメント形式:A2
アタッチメント間隔:1L
寸法C(mm)
12.7
ピン径D(mm)
3.97
寸法H(mm)
17.5
寸法K(mm)
9.5
寸法L1(mm)
8.25
寸法L2(mm)
9.95
寸法N(mm)
19.1
寸法O(mm)
3.6
ピッチP(mm)
25.4
寸法S(mm)
9.1
寸法T(mm)
1.5
リンク内幅W(mm)
7.95
寸法X(mm)
19.3
寸法X2(mm)
19.3
寸法h(mm)
12
ローラ外径(R)(Φmm)
15.88
リンク内幅(mm)
7.95
種別
普通仕様
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)
-10〜150
概略質量(kg/m)
0.99
使用チェーン
RF2040
最大許容張力kN(kgf)
0.78
付加質量(kg)
0.003(アタッチメント1個当たり)
チェーン形式
ニードルブシュチェーン
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
0.78
アタッチメント型式
A2
アタッチメント間隔
1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※使用温度に適した潤滑油をご使用ください。