※Sローラ
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
ステンレスホローピンバイピッチチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48155983
品番
RF2040S-HPSS-L
参考基準価格(税別)
¥376
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅W(mm)
7.95
リンク内幅(mm)
7.95
寸法F(mm)
4
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
寸法E(mm)
5.68
寸法B(mm)
7.92
チェーンNo.
RF2040
プレート厚(mm)
1.5
チェーン形式
ホローピン
ピン長L1(mm)
8
ピン長L2(mm)
9.5
プレート幅H(mm)
12
ローラ形式
S
最大許容張力(kN)
0.44
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)