※Sローラ
椿本チエイン
ホローピンバイピッチチェーン
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
120
注文コード
48156001
品番
RF2040S-HP-U
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
7.92
寸法E(mm)
5.68
寸法F(mm)
4
リンク内幅W(mm)
7.95
プレート幅H(mm)
12
ピン長L1(mm)
8
ピン長L2(mm)
9.5
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
120
リンク数
120
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
0.46
チェーンNo.
RF2040
プレート厚(mm)
1.5
平均引張強度(kN)
10.8
チェーン形式
ホローピン
ローラ形式
S
最大許容張力(kN)
1.77
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)