RF2040S-SS-2LSR-H-L サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48157566 RF2040S-SS-2LSR-H-L サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48157566 RF2040S-SS-2LSR-H-L サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48157566

サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)25.4 注文コード48157566 品番RF2040S-SS-2LSR-H-L
参考基準価格(税別)¥831 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はピッチなど24種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)3.97 リンク内幅W(mm)7.95 サイドローラDS(mm)15.88 プレート幅H(mm)12 サイドローラHS(mm)7.8 ピン長L1(mm)9.65 ピン長L2(mm)17.9 ピン長L3(mm)19.3 ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類ローラ付搬送チェーン 取付方式平行形 概略質量(kg/m)1.02 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RF2040 プレート厚(mm)1.5 チェーン形式サイドローラ ローラースチールローラ ローラ形式S 取付間隔2L 最大許容張力(kN)0.44
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする