センタローラチェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48159702 品番 RF2050CR-JL
参考基準価格(税別)¥656 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ピッチ(mm)31.75 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラ付搬送チェーン 概略質量(kg/m)3.7 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RF2050 幅W(mm)13 チェーン形式センターローラ ピン長L1(mm)19.55 ピン長L2(mm)21.25 ピン径D(mm)5.09 幅W2(mm)7.1 ローラ径R1(Φmm)30.6 最大許容張力(kN)2.45
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする