椿本チエイン
バイピッチチェーン A2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
31.75
注文コード
48163665
品番
RF2050R-2LA2-L
参考基準価格(税別)
¥181
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
157
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅W(mm)
9.53
タイプ
リンク単位
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
ユニットリンク数
-
概略質量(kg/m)
1.3
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RF2050
プレート厚(mm)
2
平均引張強度(kN)
27.5
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
10.3
ピン長L2(mm)
12
ピン径D(mm)
5.09
プレート幅H(mm)
15
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
4.31
アタッチメント型式
A2
アタッチメント間隔
2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)