※Sローラ
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
ステンレスホローピンバイピッチチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
31.75
注文コード
48165065
品番
RF2050R-HPSS-OL
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅W(mm)
9.53
リンク内幅(mm)
9.53
寸法F(mm)
5.12
材質(本体)
ステンレス
タイプ
オフセットリンク
種類
直乗せ搬送チェーン
寸法E(mm)
7.22
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RF2050
プレート厚(mm)
2
ピン長L(mm)
23.4
チェーン形式
ホローピン
ピン長L1(mm)
10.05
ピン長L2(mm)
11.65
プレート幅H(mm)
15
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
0.69
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)