※Sローラ

RF2050R-HP-U ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48165074 RF2050R-HP-U ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48165074 RF2050R-HP-U ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48165074 RF2050R-HP-U ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48165074 RF2050R-HP-U ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48165074

ホローピンバイピッチチェーン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)31.75 ユニットリンク数96 注文コード48165074 品番RF2050R-HP-U
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)7.22 寸法F(mm)5.12 リンク内幅W(mm)9.53 プレート幅H(mm)15 ピン長L1(mm)10.05 ピン長L2(mm)11.65 ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)9.53 ユニットリンク数96 リンク数96 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類直乗せ搬送チェーン 概略質量(kg/m)1.21 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RF2050 プレート厚(mm)2 平均引張強度(kN)19.6 チェーン形式ホローピン ローラ形式R 最大許容張力(kN)3.14
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48159754
2019-12-02
用途:
ペットボトル製造機の可動部
株式会社ライフドリンクカンパニー 様

摩耗が目立っていたので新品に交換しました。機械の調子が回復しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする