椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ニードルブシュチェーン(普通仕様)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチP(mm)
31.75
注文コード
48165801
品番
RF2050R-NB-3LA2-L
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・内容量
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ローラ形式:R
アタッチメント形式:A2
アタッチメント間隔:3L
寸法C(mm)
15.9
ピン径D(mm)
4.97
寸法H(mm)
21
寸法K(mm)
11.9
寸法L1(mm)
10.3
寸法L2(mm)
12
寸法N(mm)
23.8
寸法O(mm)
5.2
ピッチP(mm)
31.75
寸法S(mm)
11.1
寸法T(mm)
2
リンク内幅W(mm)
9.53
寸法X(mm)
24.2
寸法X2(mm)
24.2
寸法h(mm)
15
ローラ外径(R)(Φmm)
19.05
リンク内幅(mm)
9.53
種別
普通仕様
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)
-10〜150
概略質量(kg/m)
1.72
使用チェーン
RF2050
最大許容張力kN(kgf)
1.27
付加質量(kg)
0.006(アタッチメント1個当たり)
チェーン形式
ニードルブシュチェーン
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
1.27
アタッチメント型式
A2
アタッチメント間隔
3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※使用温度に適した潤滑油をご使用ください。