※Sローラ
椿本チエイン
ホローピンバイピッチチェーン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
ピッチ(mm)
31.75
ユニットリンク数
96
注文コード
48173386
品番
RF2050S-HP-U
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
10.16
寸法E(mm)
7.22
寸法F(mm)
5.12
リンク内幅W(mm)
9.53
プレート幅H(mm)
15
ピン長L1(mm)
10.05
ピン長L2(mm)
11.65
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
96
リンク数
96
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
0.75
チェーンNo.
RF2050
プレート厚(mm)
2
平均引張強度(kN)
19.6
チェーン形式
ホローピン
ローラ形式
S
最大許容張力(kN)
3.14
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)