椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
センタローラチェーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48177035
品番
RF2060CR-L
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
38.1
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラ付搬送チェーン
概略質量(kg/m)
5.6
ローラ径(Φmm)
22.23
チェーンNo.
RF2060
幅W(mm)
15.5
チェーン形式
センターローラ
ピン長L1(mm)
24.5
ピン長L2(mm)
26.4
ピン径D(mm)
5.96
幅W2(mm)
8.5
ローラ径R1(Φmm)
36.6
最大許容張力(kN)
3.73
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)