※Sローラ

RF2060-HPSS-JL ステンレスホローピンバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48177087 RF2060-HPSS-JL ステンレスホローピンバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48177087

ステンレスホローピンバイピッチチェーン(SS仕様)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)38.1 注文コード48177087 品番RF2060-HPSS-JL
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はピッチ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)38.1 リンク内幅W(mm)12.7 リンク内幅(mm)12.7 寸法F(mm)5.99 材質(本体)ステンレス タイプジョイントリンク 種類直乗せ搬送チェーン 寸法E(mm)8.38 チェーンNo.RF2060 プレート厚(mm)2.4 チェーン形式ホローピン ピン長L1(mm)12.5 ピン長L2(mm)14.25 プレート幅H(mm)17.2 最大許容張力(kN)1.03
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする