寸法C(mm)21.45
ピン径D(mm)5.96
寸法H(mm)26
寸法K(mm)14.3
寸法L1(mm)14.55
寸法L2(mm)16.55
寸法N(mm)28.6
寸法O(mm)5.2
ピッチP(mm)38.1
寸法S(mm)14.7
寸法T(mm)3.2
リンク内幅W(mm)12.7
寸法X(mm)31.5
寸法X2(mm)31.5
寸法h(mm)17.2
ローラ外径(R)(Φmm)22.23
リンク内幅(mm)12.7
仕様アタッチメント形式:A2
種別普通仕様
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)-10〜150
概略質量(kg/m)2.57
使用チェーンRF2060
最大許容張力kN(kgf)1.77
付加質量(kg)0.017(アタッチメント1個当たり)
チェーン形式ニードルブシュチェーン
最大許容張力(kN)1.77
アタッチメント型式A2