ピッチ(mm)38.1リンク内幅W(mm)12.7リンク数80タイプユニット単位リンク内幅(mm)12.7材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンユニットリンク数80概略質量(kg/m)2.19ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2平均引張強度(kN)40.2チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)14.55ピン長L2(mm)16.55ピン径D(mm)5.96プレート幅H(mm)17.2ローラ形式R最大許容張力(kN)6.28アタッチメント型式A2アタッチメント間隔1L