※Sローラ
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
ステンレスホローピンバイピッチチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
38.1
注文コード
48182066
品番
RF2060R-HPSS-OL
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅W(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
12.7
寸法F(mm)
5.99
材質(本体)
ステンレス
タイプ
オフセットリンク
種類
直乗せ搬送チェーン
寸法E(mm)
8.38
ローラ径(Φmm)
22.23
チェーンNo.
RF2060
プレート厚(mm)
2.4
ピン長L(mm)
28.7
チェーン形式
ホローピン
ピン長L1(mm)
12.5
ピン長L2(mm)
14.25
プレート幅H(mm)
17.2
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
1.03
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)