※Sローラ

RF2060R-HP-U ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48182075 RF2060R-HP-U ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48182075 RF2060R-HP-U ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48182075 RF2060R-HP-U ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48182075 RF2060R-HP-U ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48182075

ホローピンバイピッチチェーン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数80 注文コード48182075 品番RF2060R-HP-U
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)8.38 寸法F(mm)5.99 リンク内幅W(mm)12.7 プレート幅H(mm)17.2 ピン長L1(mm)12.5 ピン長L2(mm)14.25 ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数80 リンク数80 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類直乗せ搬送チェーン 概略質量(kg/m)2.06 ローラ径(Φmm)22.23 チェーンNo.RF2060 プレート厚(mm)2.4 平均引張強度(kN)26.5 チェーン形式ホローピン ローラ形式R 最大許容張力(kN)4.22
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48159754
2019-12-02
用途:
ペットボトル製造機の可動部
株式会社ライフドリンクカンパニー 様

摩耗が目立っていたので新品に交換しました。機械の調子が回復しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする