椿本チエイン
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
38.1
注文コード
48184227
品番
RF2060R-NP-OL
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅W(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
12.7
概略質量(kg/m)
2.19
ローラ径(Φmm)
22.23
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
ローラーチェーン
表面処理
ニッケルメッキ
チェーンNo.
RF2060
プレート厚(mm)
3.2
ピン長L(mm)
31.5
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
14.55
ピン長L2(mm)
16.55
ピン径D(mm)
5.96
プレート幅H(mm)
17.2
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
6.28