寸法B(mm)11.91
寸法E(mm)8.38
寸法F(mm)5.99
リンク内幅W(mm)12.7
プレート幅H(mm)17.2
ピン長L1(mm)12.5
ピン長L2(mm)14.25
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)12.7
ユニットリンク数80
リンク数80
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)1.38
チェーンNo.RF2060
プレート厚(mm)2.4
平均引張強度(kN)26.5
チェーン形式ホローピン
ローラ形式S
最大許容張力(kN)4.22