曜日別特売
RF2080S-HP-U ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48203005

※Sローラ

RF2080S-HP-U ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48203005
RF2080S-HP-U ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48203005
RF2080S-HP-U ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48203005
RF2080S-HP-U ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48203005
RF2080S-HP-U ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン 48203005

ホローピンバイピッチチェーン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60注文コード48203005品番RF2080S-HP-U
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法B(mm)15.88寸法E(mm)11.375寸法F(mm)8.02リンク内幅W(mm)15.88プレート幅H(mm)23ピン長L1(mm)16.25ピン長L2(mm)17.8ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数60リンク数60材質(本体)スチールタイプユニット単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)1.8チェーンNo.RF2080プレート厚(mm)3.2平均引張強度(kN)48.1チェーン形式ホローピンローラ形式S最大許容張力(kN)7.65
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48159754
2019-12-02
用途: ペットボトル製造機の可動部
株式会社ライフドリンクカンパニー

摩耗が目立っていたので新品に交換しました。機械の調子が回復しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする