椿本チエイン
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
63.5
注文コード
48207327
品番
RF2100R-NP-OL
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
63.5
リンク内幅W(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
19.05
概略質量(kg/m)
5.8
ローラ径(Φmm)
39.69
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
ローラーチェーン
表面処理
ニッケルメッキ
チェーンNo.
RF2100
プレート厚(mm)
4.8
ピン長L(mm)
47.5
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
21.8
ピン長L2(mm)
24.5
ピン径D(mm)
9.54
プレート幅H(mm)
28.6
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
17.1