※Rローラ

RF214S-DT-1LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF214 椿本チエイン 48215842 RF214S-DT-1LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF214 椿本チエイン 48215842 RF214S-DT-1LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF214 椿本チエイン 48215842 RF214S-DT-1LK2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF214 椿本チエイン 48215842

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF214

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク 注文コード48215842 品番RF214S-DT-1LK2-L
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)15.9 リンク内幅W(mm)31.6 プレート幅H(mm)38.1 ピン長L1(mm)37.5 ピン長L2(mm)40 ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)101.6 リンク内幅(mm)31.6 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 概略質量(kg/m)8.7 ローラ径(Φmm)31.8 チェーンNo.RF214S プレート厚(mm)7.9 最小引張強度(kN)108 平均引張強度(kN)127 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)18.1 アタッチメント型式K2 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする