RF650F-DT-3LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF650 椿本チエイン 48228774

※Rローラ

RF650F-DT-3LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF650 椿本チエイン 48228774
RF650F-DT-3LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF650 椿本チエイン 48228774
RF650F-DT-3LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF650 椿本チエイン 48228774
RF650F-DT-3LA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF650 椿本チエイン 48228774

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF650

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48228774品番RF650F-DT-3LA2-L
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)30.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30.2寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)8.2ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF650Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)32.5ピン長L2(mm)36.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)11.2アタッチメント型式A2アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする