曜日別特売
RS08B-LM-1-RP-U BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48231461

RS08B-LM-1-RP-U BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48231461
RS08B-LM-1-RP-U BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48231461

BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)12.7ユニットリンク数240注文コード48231461品番RS08B-LM-1-RP-U
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ピン径D(mm)4.45寸法H(mm)11.8寸法L1(mm)8.4寸法L2(mm)10寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)1.6リンク内幅W(mm)7.75寸法h(mm)10.4ローラ外径(R)(Φmm)8.51ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.75ユニットリンク数240形状RS材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1概略質量(kg/m)0.7チェーンNo.RS08B最小引張強度(kN[kgf])19チェーン形式ラムダチェーンJIS等級08B最大許容張力(kN)-
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする