ピン径D(mm)4.45寸法H(mm)11.8寸法L1(mm)8.4寸法L2(mm)10寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)1.6リンク内幅W(mm)7.75寸法h(mm)10.4ローラ外径(R)(Φmm)8.51ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.75ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1概略質量(kg/m)0.7チェーンNo.RS08B最小引張強度(kN[kgf])17.8チェーン形式ラムダチェーンJIS等級08B最大許容張力(kN)-