曜日別特売
RS08B-LM-2-MCJL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48231504

RS08B-LM-2-MCJL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48231504
RS08B-LM-2-MCJL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48231504

BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)12.7ユニットリンク数-注文コード48231504品番RS08B-LM-2-MCJL
参考基準価格(税別)¥556販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
寸法C(mm)13.92ピン径D(mm)4.45寸法H(mm)11.8寸法L1(mm)15.3寸法L2(mm)16.9寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)1.6リンク内幅W(mm)7.75寸法h(mm)10.4ローラ外径(R)(Φmm)8.51ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.75ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2概略質量(kg/m)1.35チェーンNo.RS08B最小引張強度(kN[kgf])32チェーン形式ラムダチェーンJIS等級08B最大許容張力(kN)-
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする