寸法C(mm)13.92
ピン径D(mm)4.45
寸法H(mm)11.8
寸法L1(mm)15.3
寸法L2(mm)16.9
寸法T1(mm)1.6
寸法T2(mm)1.6
リンク内幅W(mm)7.75
寸法h(mm)10.4
ローラ外径(R)(Φmm)8.51
ピッチ(mm)12.7
リンク内幅(mm)7.75
ユニットリンク数-
形状RS
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数2
概略質量(kg/m)1.35
チェーンNo.RS08B
最小引張強度(kN[kgf])31.1
チェーン形式ラムダチェーン
JIS等級08B
最大許容張力(kN)-