BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)12.7 ユニットリンク数- 注文コード48231522 品番RS08B-LM-2-OL
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)13.92 ピン径D(mm)4.45 寸法H(mm)11.8 寸法T1(mm)1.6 寸法T2(mm)1.6 リンク内幅W(mm)7.75 寸法h(mm)10.4 ローラ外径(R)(Φmm)8.51 ピン長L(mm)34.5 ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.75 ユニットリンク数- 形状RS 材質(本体)スチール タイプオフセットリンク 種類ローラーチェーン 列数2 概略質量(kg/m)1.35 チェーンNo.RS08B 最小引張強度(kN[kgf])32 チェーン形式ラムダチェーン JIS等級08B 最大許容張力(kN)-
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする