RS100-1-CP-L RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエイン 48233832 RS100-1-CP-L RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエイン 48233832 RS100-1-CP-L RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエイン 48233832 RS100-1-CP-L RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエイン 48233832 RS100-1-CP-L RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエイン 48233832

RSローラーチェーン 1列(リンク単位)

(4件のレビュー)
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 注文コード48233832 品番RS100-1-CP-L
参考基準価格(税別)¥402 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品はピッチ・リンク内幅など22種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)22.6
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
石臼の駆動チェーンの交換
農・林・水産業

コマ数を指定して注文しました。ピッタリ収まって満足しています。

対象商品:
48286113
2022-07-06
用途:
自動シャッターのチェーン取り替え
サービス業

チェーンの発注の際、偶数リングで発注しましたが、確認メールをいただき、訂正できました。
 一本の発注にも関わらず、
 訂正後、商品発送を迅速に対応いただき助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
48317062
2020-04-08
用途:
染色機にて使用

必要な長さだけ注文できるので、非常に助かりました。

対象商品:
48286113
2017-10-06
用途:
一リンク単位で注文できるのがいい。

必要な長さだけ注文しますので、カットする手間が省けていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする