曜日別特売
RS100-6-RP-L RSローラチェーン 椿本チエイン 48235144

 

RS100-6-RP-L RSローラチェーン 椿本チエイン 48235144
RS100-6-RP-L RSローラチェーン 椿本チエイン 48235144
RS100-6-RP-L RSローラチェーン 椿本チエイン 48235144
RS100-6-RP-L RSローラチェーン 椿本チエイン 48235144
RS100-6-RP-L RSローラチェーン 椿本チエイン 48235144

RSローラチェーン

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)31.75ユニットリンク数-注文コード48235144品番RS100-6-RP-L
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05ユニットリンク数-最大許容張力(kN)104材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数6
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2015-01-12
用途: 電動シャッター

シャッターメーカーでチェーンを購入しようとしたら、部品のみの販売はしてもらえなかった。チェーンの寸法をはかり大変安価で購入出来満足しています。ただし、購入の際に画像がなかった為、余分な部品まで購入してしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする