RS100-LMCNP-6LA1-L ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48236246 RS100-LMCNP-6LA1-L ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48236246 RS100-LMCNP-6LA1-L ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48236246

ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)31.75 注文コード48236246 品番RS100-LMCNP-6LA1-L
参考基準価格(税別)¥978 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品はピッチ・内容量など282種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)9.54 リンク内幅W(mm)19.05 プレート幅H(mm)30.1 ピン長L1(mm)19.75 ピン長L2(mm)22.85 ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ 概略質量(kg/m)3.99 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 プレート厚(mm)4 平均引張強度(kN)100 チェーン形式ラムダチェーン 最大許容張力(kN)17.1 アタッチメント型式A1 アタッチメント間隔6L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする