曜日別特売
RS100-LMCNP-6LSA1-L ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48236264

 

RS100-LMCNP-6LSA1-L ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48236264
RS100-LMCNP-6LSA1-L ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48236264
RS100-LMCNP-6LSA1-L ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48236264

ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)31.75注文コード48236264品番RS100-LMCNP-6LSA1-L
参考基準価格(税別)¥978販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
ピン径D(mm)9.54リンク内幅W(mm)19.05プレート幅H(mm)30.1ピン長L1(mm)19.75ピン長L2(mm)22.85ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ概略質量(kg/m)3.99ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4平均引張強度(kN)100チェーン形式ラムダチェーン最大許容張力(kN)17.1アタッチメント型式SA1アタッチメント間隔6L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする