曜日別特売
RS100-LMDX-1-MWJL 長寿命ラムダチェーン 椿本チエイン 48236614

 

RS100-LMDX-1-MWJL 長寿命ラムダチェーン 椿本チエイン 48236614
RS100-LMDX-1-MWJL 長寿命ラムダチェーン 椿本チエイン 48236614
RS100-LMDX-1-MWJL 長寿命ラムダチェーン 椿本チエイン 48236614

長寿命ラムダチェーン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個
ピッチ(mm)31.75
リンク内幅(mm)18.7
リンク内幅W(mm)18.7
内容量1個注文コード48236614品番RS100-LMDX-1-MWJL
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ピン径D(mm)9.54リンク内幅W(mm)18.7プレート幅H(mm)30.1プレート厚T1(mm)4プレート厚T2(mm)4.8プレート幅h(mm)26ピン長L1(mm)21.8ピン長L2(mm)24.5ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)18.7材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1概略質量(kg/m)4.3ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100許容速度(m/min)80最小引張強度(kN)107チェーン形式ラムダチェーン
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする