※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
15.875
ユニットリンク数
-
注文コード
48238714
品番
RS10B-1-RP-L
参考基準価格(税別)
¥43
販売価格(税込)
¥34
販売価格(税別)
¥
31
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.08
寸法H(mm)
14.7
寸法L1(mm)
9.55
寸法L2(mm)
11.25
寸法T1(mm)
1.5
寸法T2(mm)
1.5
リンク内幅W(mm)
9.65
寸法h(mm)
13.7
ローラ外径(R)(Φmm)
10.16
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.65
ユニットリンク数
-
形状
RS
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
0.95
引張強度(kN[kgf])
22.2(ISO606)
チェーンNo.
RS10B
最小引張強度(kN[kgf])
23
JIS等級
10B
最大許容張力(kN)
4.52
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)