※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
15.875
ユニットリンク数
-
注文コード
48238732
品番
RS10B-2-2POL
参考基準価格(税別)
¥902
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
16.59
ピン径D(mm)
5.08
寸法H(mm)
14.7
寸法L1(mm)
17.85
寸法T1(mm)
1.5
寸法T2(mm)
1.5
リンク内幅W(mm)
9.65
寸法h(mm)
13.7
ローラ外径(R)(Φmm)
10.16
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.65
ユニットリンク数
-
形状
RS
材質(本体)
スチール
タイプ
2ピッチオフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
2
概略質量(kg/m)
1.85
引張強度(kN[kgf])
44.5(ISO606)
チェーンNo.
RS10B
最小引張強度(kN[kgf])
44.5
JIS等級
10B
最大許容張力(kN)
4.608
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)