ピン径D(mm)5.08寸法H(mm)14.7寸法L1(mm)9.55寸法L2(mm)11.25寸法T1(mm)1.5寸法T2(mm)1.5リンク内幅W(mm)9.65寸法h(mm)13.7ローラ外径(R)(Φmm)10.16ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.65ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1概略質量(kg/m)0.95チェーンNo.RS10B最小引張強度(kN[kgf])22.2チェーン形式ラムダチェーンJIS等級10B最大許容張力(kN)-