曜日別特売
RS10B-LM-1-OL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48238854

RS10B-LM-1-OL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48238854
RS10B-LM-1-OL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48238854

BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)15.875ユニットリンク数-注文コード48238854品番RS10B-LM-1-OL
参考基準価格(税別)¥596販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
ピン径D(mm)5.08寸法H(mm)14.7寸法T1(mm)1.5寸法T2(mm)1.5リンク内幅W(mm)9.65寸法h(mm)13.7ローラ外径(R)(Φmm)10.16ピン長L(mm)20.8ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.65ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1概略質量(kg/m)0.95チェーンNo.RS10B最小引張強度(kN[kgf])23チェーン形式ラムダチェーンJIS等級10B最大許容張力(kN)-
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする