BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)15.875 ユニットリンク数- 注文コード48238863 品番RS10B-LM-2-MCJL
参考基準価格(税別)¥649 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)16.59 ピン径D(mm)5.08 寸法H(mm)14.7 寸法L1(mm)17.85 寸法L2(mm)19.55 寸法T1(mm)1.5 寸法T2(mm)1.5 リンク内幅W(mm)9.65 寸法h(mm)13.7 ローラ外径(R)(Φmm)10.16 ピッチ(mm)15.875 リンク内幅(mm)9.65 ユニットリンク数- 形状RS 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2 概略質量(kg/m)1.85 チェーンNo.RS10B 最小引張強度(kN[kgf])44.5 チェーン形式ラムダチェーン JIS等級10B 最大許容張力(kN)-
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする