寸法C(mm)16.59ピン径D(mm)5.08寸法H(mm)14.7寸法T1(mm)1.5寸法T2(mm)1.5リンク内幅W(mm)9.65寸法h(mm)13.7ローラ外径(R)(Φmm)10.16ピン長L(mm)39.4ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.65ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数2概略質量(kg/m)1.85チェーンNo.RS10B最小引張強度(kN[kgf])44.5チェーン形式ラムダチェーンJIS等級10B最大許容張力(kN)-