椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
コーティングドライブチェーン(NP仕様)
(1件のレビュー)
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
38.1
ユニットリンク数
-
注文コード
48240227
品番
RS120-NP-1-MWJL
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅W(mm)
25.4
タイプ
ジョイントリンク
リンク内幅(mm)
25.4
ユニットリンク数
-
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
割ピン
表面処理
ニッケルメッキ
概略質量(kg/m)
5.93
ローラ径(Φmm)
22.23
チェーンNo.
RS120
プレート厚(mm)
4.8
最小引張強度(kN)
148
平均引張強度(kN)
167
ピン長L1(mm)
24.9
ピン長L2(mm)
28.9
ピン径D(mm)
11.1
プレート幅H(mm)
36.2
最大許容張力(kN)
25.5
プレート幅h(mm)
31.2
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)