曜日別特売
NQ-0201 エーデル ステンレスドリップケトル ベストコ 48241045

NQ-0201 エーデル ステンレスドリップケトル ベストコ 48241045
NQ-0201 エーデル ステンレスドリップケトル ベストコ 48241045
NQ-0201 エーデル ステンレスドリップケトル ベストコ 48241045
NQ-0201 エーデル ステンレスドリップケトル ベストコ 48241045
NQ-0201 エーデル ステンレスドリップケトル ベストコ 48241045
NQ-0201 エーデル ステンレスドリップケトル ベストコ 48241045
NQ-0201 エーデル ステンレスドリップケトル ベストコ 48241045
NQ-0201 エーデル ステンレスドリップケトル ベストコ 48241045
NQ-0201 エーデル ステンレスドリップケトル ベストコ 48241045
NQ-0201 エーデル ステンレスドリップケトル ベストコ 48241045
NQ-0201 エーデル ステンレスドリップケトル ベストコ 48241045
NQ-0201 エーデル ステンレスドリップケトル ベストコ 48241045

エーデル ステンレスドリップケトル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード48241045品番NQ-0201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

細くて注ぎやすいドリップパック対応注ぎ口
IHを含む全てのオール熱源対応

材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%) 底面:ステンレス鋼(クロム12%) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂寸法(mm)約270×135×165質量(g)約340適合容量(L)0.7満水容量(L)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする