※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
19.05
ユニットリンク数
-
注文コード
48241067
品番
RS12B-2-RP-L
参考基準価格(税別)
¥147
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
19.46
ピン径D(mm)
5.72
寸法H(mm)
16.1
寸法L1(mm)
20.85
寸法L2(mm)
22.75
寸法T1(mm)
1.8
寸法T2(mm)
1.8
リンク内幅W(mm)
11.68
寸法h(mm)
16.1
ローラ外径(R)(Φmm)
12.07
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
11.68
ユニットリンク数
-
形状
RS
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラーチェーン
列数
2
概略質量(kg/m)
2.5
引張強度(kN[kgf])
57.8(ISO606)
チェーンNo.
RS12B
最小引張強度(kN[kgf])
61
JIS等級
12B
最大許容張力(kN)
8.98
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)