曜日別特売
RS12B-LM-1-RP-U BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48241121

RS12B-LM-1-RP-U BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48241121
RS12B-LM-1-RP-U BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48241121

BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)19.05ユニットリンク数160注文コード48241121品番RS12B-LM-1-RP-U
参考基準価格(税別)¥32,160販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ピン径D(mm)5.72寸法H(mm)16.1寸法L1(mm)11.1寸法L2(mm)13寸法T1(mm)1.8寸法T2(mm)1.8リンク内幅W(mm)11.68寸法h(mm)16.1ローラ外径(R)(Φmm)12.07ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)11.68ユニットリンク数160形状RS材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1概略質量(kg/m)1.25チェーンNo.RS12B最小引張強度(kN[kgf])31チェーン形式ラムダチェーンJIS等級12B最大許容張力(kN)-
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする