ピン径D(mm)5.72寸法H(mm)16.1寸法L1(mm)11.1寸法L2(mm)13寸法T1(mm)1.8寸法T2(mm)1.8リンク内幅W(mm)11.68寸法h(mm)16.1ローラ外径(R)(Φmm)12.07ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)11.68ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1概略質量(kg/m)1.25チェーンNo.RS12B最小引張強度(kN[kgf])31チェーン形式ラムダチェーンJIS等級12B最大許容張力(kN)-