曜日別特売
RS12B-LM-1-OL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48241155

RS12B-LM-1-OL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48241155
RS12B-LM-1-OL BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48241155

BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)19.05ユニットリンク数-注文コード48241155品番RS12B-LM-1-OL
参考基準価格(税別)¥802販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ピン径D(mm)5.72寸法H(mm)16.1寸法T1(mm)1.8寸法T2(mm)1.8リンク内幅W(mm)11.68寸法h(mm)16.1ローラ外径(R)(Φmm)12.07ピン長L(mm)24.4ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)11.68ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1概略質量(kg/m)1.25チェーンNo.RS12B最小引張強度(kN[kgf])31チェーン形式ラムダチェーンJIS等級12B最大許容張力(kN)-
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする