寸法C(mm)19.46ピン径D(mm)5.72寸法H(mm)16.1寸法T1(mm)1.8寸法T2(mm)1.8リンク内幅W(mm)11.68寸法h(mm)16.1ローラ外径(R)(Φmm)12.07ピン長L(mm)45.9ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)11.68ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数2概略質量(kg/m)2.5チェーンNo.RS12B最小引張強度(kN[kgf])61チェーン形式ラムダチェーンJIS等級12B最大許容張力(kN)-