曜日別特売
LD-486 ステンレス IH ひとり用鍋 蓋付 ベストコ 48241210

LD-486 ステンレス IH ひとり用鍋 蓋付 ベストコ 48241210
LD-486 ステンレス IH ひとり用鍋 蓋付 ベストコ 48241210
LD-486 ステンレス IH ひとり用鍋 蓋付 ベストコ 48241210
LD-486 ステンレス IH ひとり用鍋 蓋付 ベストコ 48241210
LD-486 ステンレス IH ひとり用鍋 蓋付 ベストコ 48241210
LD-486 ステンレス IH ひとり用鍋 蓋付 ベストコ 48241210
LD-486 ステンレス IH ひとり用鍋 蓋付 ベストコ 48241210
LD-486 ステンレス IH ひとり用鍋 蓋付 ベストコ 48241210
LD-486 ステンレス IH ひとり用鍋 蓋付 ベストコ 48241210
LD-486 ステンレス IH ひとり用鍋 蓋付 ベストコ 48241210
LD-486 ステンレス IH ひとり用鍋 蓋付 ベストコ 48241210

ステンレス IH ひとり用鍋 蓋付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)14
容量(L)1
内容量1個注文コード48241210品番LD-486
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

シンプルで使いやすい!小ぶりな卓上鍋
一人鍋にもどんぶりにも季節を選ばず大活躍
IH・ガス火を含む全ての熱源対応
ステンレス製なのでサビにくい
安心安全の日本製

材質本体/ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ0.4mm)蓋・取っ手・つまみ/ステンレス鋼寸法(mm)約200×155×85質量(g)約220タイプ深型サイズ(cm)14容量(L)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする