RS140-LMD-1-MWJL ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエイン 48241977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS140-LMD-1-MWJL ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエイン 48241977
RS140-LMD-1-MWJL ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエイン 48241977

ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ピッチ(mm)44.45
リンク内幅(mm)24.75
内容量1個注文コード48241977品番RS140-LMD-1-MWJL
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ピン径D(mm)12.71リンク内幅W(mm)24.75プレート幅H(mm)42.2プレート厚T1(mm)5.6プレート厚T2(mm)6.4プレート幅h(mm)36.4ピン長L1(mm)27.7ピン長L2(mm)32.2ピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)24.75材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形概略質量(kg/m)8.1ローラ径(Φmm)25.4チェーンNo.RS140許容速度(m/min)50最小引張強度(kN)193チェーン形式ラムダチェーン最大許容張力(kN)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06172494
2012-02-13
用途: 工場機械のチェーンのジョイントリンクが破損した場合の交換部品

信頼の椿本チエインと聞いていたので安心して使用できました
当社の機械のチェーンの幅が通常の40番より1ミリ程度広かったため
現品を採寸して注文しました
当社のチェーンが椿本チエイン製でなかったため型番で探すことができず、
プレート間の寸法表示があると探しやすかったと思います

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
http://www.monotaro.com/g/00008757/
より各注文コードをクリックしていただきますと、詳細の寸法を確認することが可能です。
ご購入前にご不明な点がございましたら、問合せ窓口までご連絡いただきましたら
随時回答しておりますので、是非ご利用下さいませ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする