※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
-
注文コード
48244752
品番
RS16B-2-OL
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
31.88
ピン径D(mm)
8.28
寸法H(mm)
21
寸法T1(mm)
4
寸法T2(mm)
3.2
リンク内幅W(mm)
17.02
寸法h(mm)
21
ローラ外径(R)(Φmm)
15.88
ピン長L(mm)
73.4
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
17.02
ユニットリンク数
-
形状
RS
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
2
概略質量(kg/m)
5.4
引張強度(kN[kgf])
106(ISO606)
チェーンNo.
RS16B
最小引張強度(kN[kgf])
128
JIS等級
16B
最大許容張力(kN)
13.38
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)