BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)25.4 ユニットリンク数- 注文コード48244804 品番RS16B-LM-1-MCJL
参考基準価格(税別)¥789 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)8.28 寸法H(mm)21 寸法L1(mm)17.75 寸法L2(mm)19.95 寸法T1(mm)4 寸法T2(mm)3.2 リンク内幅W(mm)17.02 寸法h(mm)21 ローラ外径(R)(Φmm)15.88 ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)17.02 ユニットリンク数- 形状RS 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1 概略質量(kg/m)2.7 チェーンNo.RS16B 最小引張強度(kN[kgf])70 チェーン形式ラムダチェーン JIS等級16B 最大許容張力(kN)-
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする