曜日別特売
RS16B-LM-2-RP-L BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48244847

RS16B-LM-2-RP-L BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48244847
RS16B-LM-2-RP-L BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48244847

BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)25.4ユニットリンク数-注文コード48244847品番RS16B-LM-2-RP-L
参考基準価格(税別)¥944販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
寸法C(mm)31.88ピン径D(mm)8.28寸法H(mm)21寸法L1(mm)33.55寸法L2(mm)35.75寸法T1(mm)4寸法T2(mm)3.2リンク内幅W(mm)17.02寸法h(mm)21ローラ外径(R)(Φmm)15.88ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)17.02ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2概略質量(kg/m)5.4チェーンNo.RS16B最小引張強度(kN[kgf])106チェーン形式ラムダチェーンJIS等級16B最大許容張力(kN)-
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする